Eriks
ALTREX

ALTREX Houten platform 185 RS 44-POWER 7,8m

  • ERIKS:14986792
  • Fabrikant:8711563173248
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aluminium Rolsteiger 4400-POWER – 0,75 m smal, lengtemaat 1,85 m

Voor zowel binnen- als buitenwerk biedt Altrex binnen de 4000-steigerserie de 4400-POWER vouwsteiger.
Deze robuuste en compacte vouwsteiger heeft een basismaat van 0,75 x 1,85 m.

•    Het platform is op diverse werkniveaus instelbaar, zodat eenvoudig op verschillende hoogtes kan worden gewerkt
•    Houten platform met zwaar antislip-profiel en voorzien van opwaaibeveiliging zorgt voor extra veiligheid
•    Comfortabel werken, omdat de sporten zijn voorzien van antislipprofiel met een sportafstand van 28 cm
•    Platform voorzien van opwaaibeveiligingshaak
•    Met Mobile Safety® QR-code voor handleiding opbouw gebruik op platformen
•    Door het scharnierprincipe is de vouwsteiger eenvoudig in en uit te klappen
•    Zonder demontage eenvoudig verrijdbaar door standaard deuropening
•    Compact op te bergen
•    Platform voorzien van opwaaibeveiliging
•    Opbouwbaar met 4000-serie onderdelen tot een werkhoogte van 7.80 m
•    Dubbel geremd kunststof wiel (Ø 125 mm) is voorzien van rubber loopvlak; sok onderaan het frame biedt extra robuustheid
Stuklijst van bestelnr. 3062.7555

Omschrijving
Vouwsteiger 4400-Power 6-sport compleet (Ø 125 mm), 32 kg: –
Klapunit 6 sport 4400-Power, 13,0 kg:     1
Kraagbuis set, 0,8 kg: 1
Opbouwframe 75-28-7, 6,4 kg: 4
Leuningframe 75-50-2, 2,6 kg: 2
Platform hout met luik, 14,0 kg: 2
Set wielen Ø 125 mm, 5,0 kg: –
Wielstaander Ø 200 mm 4000-serie, 3,3 kg: 4
Diagonaalschoor, 2,0 kg: 5
Horizontaalschoor, 1,8 kg: 9
Driehoeksstab. standaard 4000-serie, 7,3 kg: 2
Set kantplanken 0,75 x 1,85 m, 7,6 kg: 1
Configuratienummers met houten platformen
Lengtemaat 1,85 m: C440010

Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, moeten er rondom 4 stabilisatoren worden toegepast.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Max. platformhoogte
5.8 m
Werkhoogte
7.8 m
Lengte
1.85 m
Breedte
0.75 m