Eriks
ALTREX

ALTREX Houten platform 185 RS 44-POWER 3,0m

  • ERIKS:12967137
  • Fabrikant:8711563263529
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aluminium Rolsteiger 4400-POWER – 0,75 m smal, lengtemaat 1,85 m

Voor zowel binnen- als buitenwerk biedt Altrex binnen de 4000-steigerserie de 4400-POWER vouwsteiger.
Deze robuuste en compacte vouwsteiger heeft een basismaat van 0,75 x 1,85 m.

•    Het platform is op diverse werkniveaus instelbaar, zodat eenvoudig op verschillende hoogtes kan worden gewerkt
•    Houten platform met zwaar antislip-profiel en voorzien van opwaaibeveiliging zorgt voor extra veiligheid
•    Comfortabel werken, omdat de sporten zijn voorzien van antislipprofiel met een sportafstand van 28 cm
•    Platform voorzien van opwaaibeveiligingshaak
•    Met Mobile Safety® QR-code voor handleiding opbouw gebruik op platformen
•    Door het scharnierprincipe is de vouwsteiger eenvoudig in en uit te klappen
•    Zonder demontage eenvoudig verrijdbaar door standaard deuropening
•    Compact op te bergen
•    Platform voorzien van opwaaibeveiliging
•    Opbouwbaar met 4000-serie onderdelen tot een werkhoogte van 7.80 m
•    Dubbel geremd kunststof wiel (Ø 125 mm) is voorzien van rubber loopvlak; sok onderaan het frame biedt extra robuustheid
Stuklijst van bestelnr. 3062.7551

Omschrijving
Vouwsteiger 4400-Power 6-sport compleet (Ø 125 mm), 32 kg: 1
Klapunit 6 sport 4400-Power, 13,0 kg: –
Kraagbuis set, 0,8 kg: –
Opbouwframe 75-28-7, 6,4 kg: –
Leuningframe 75-50-2, 2,6 kg: –
Platform hout met luik, 14,0 kg: –
Set wielen Ø 125 mm, 5,0 kg: –
Wielstaander Ø 200 mm 4000-serie, 3,3 kg: –
Diagonaalschoor, 2,0 kg: –
Horizontaalschoor, 1,8 kg: –
Driehoeksstab. standaard 4000-serie, 7,3 kg: –
Set kantplanken 0,75 x 1,85 m, 7,6 kg: –
Configuratienummers met houten platformen
Lengtemaat 1,85 m: C440005
Opslaan in lijst

€ 555,00/ stukexcl. btw

€ 671,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Max. platformhoogte
1 m
Werkhoogte
3 m
Lengte
1.85 m
Breedte
0.75 m