Voor zowel binnen- als buitenwerk biedt Altrex binnen de 4000-steigerserie de 4400-K2 vouwsteiger. Deze compacte vouwsteiger heeft een basismaat van 0,75 x 1,85 m.
- Door het scharnierprincipe is de vouwsteiger eenvoudig in en uit te klappen
- Zonder demontage eenvoudig verrijdbaar door standaard deuropening
- Voorzien van dubbel geremd kunststof wiel (Ø 100 mm). Ø 125 mm wiel voorzien van rubberen loopvlak
- Compact op te bergen
- Optioneel: los bijgeleverde set kraagbuizen maakt doorbouwen mogelijk
- Opbouwbaar met 4000-serie onderdelen tot een platformhoogte van 3,80 m
- Het platform is op diverse werkniveaus instelbaar, zodat eenvoudig op verschillende hoogtes kan worden gewerkt
- Houten platform met zwaar antislip-profiel en voorzien van opwaaibeveiliging zorgt voor extra veiligheid
- Comfortabel werken, omdat de sporten zijn voorzien van antislip-profiel met een sportafstand van 28 cm
0,75x1,85 mm
Plattformhoogte (m) 1.00 1.80 2.70¹ 3.50¹
Werkhoogte (m) 3.00 3.80 4.70 5.50
Configuratienummer C440001 C440002 C440003 C440004
Vouwsteiger K2 compleet 1 - - -
Klapunit 6 sports K2 - 1 1 2
Set kraagbuizen (4 stuks) - 1 1 1
Opbouwframe 75-28-7 - - 2 -
Leuningframe 75-50-2 - 2 - 2
Platform 1,85 m met luik (hout) - 1 1 1
Wiel Ø 100 mm dubbel geremd - 4 4 4
Diagonaalschoor 185-28-21 - 1 1 2
Horizontaalschoor 185-4 - 5 5 5
Driehoeksstab. Standaard 4000-serie - - 2 2
Kantplankset 0,75x1,85 mm - 1 1 1
Totale gewicht (kg) met houten platformen 32 63 83 90
¹)# Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren toegepast te worden.
€ 55,00/ stukexcl. btw
€ 66,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150