Eriks
ALTREX

ALTREX Driehoeksstabilisator BRS/BVS standaard

  • ERIKS:11605204
  • Fabrikant:8711563156654
Image 1
Vouwsteiger breed 4400-K2

Voor zowel binnen- als buitenwerk biedt Altrex binnen de 4000-steigerserie de 4400-K2 vouwsteiger. Deze compacte vouwsteiger heeft een basismaat van 0,75 x 1,85 m.

-     Door het scharnierprincipe is de vouwsteiger eenvoudig in en uit te klappen
-     Zonder demontage eenvoudig verrijdbaar door standaard deuropening
-     Voorzien van dubbel geremd kunststof wiel (Ø 100 mm). Ø 125 mm wiel voorzien van rubberen loopvlak
-     Compact op te bergen
-     Optioneel: los bijgeleverde set kraagbuizen maakt doorbouwen mogelijk
-     Opbouwbaar met 4000-serie onderdelen tot een platformhoogte van 3,80 m

-     Het platform is op diverse werkniveaus instelbaar, zodat eenvoudig op verschillende hoogtes kan worden gewerkt
-     Houten platform met zwaar antislip-profiel en voorzien van opwaaibeveiliging zorgt voor extra veiligheid
-    Comfortabel werken, omdat de sporten zijn voorzien van antislip-profiel met een sportafstand van 28 cm


0,75x1,85 mm


Plattformhoogte (m)    1.00    1.80    2.70¹    3.50¹
Werkhoogte (m)    3.00    3.80    4.70    5.50
Configuratienummer    C440001    C440002    C440003    C440004
Vouwsteiger K2 compleet    1    -    -    -
Klapunit 6 sports K2    -    1    1    2
Set kraagbuizen (4 stuks)    -    1    1    1
Opbouwframe 75-28-7    -    -    2    -
Leuningframe 75-50-2    -    2    -    2
Platform 1,85 m met luik (hout)    -    1    1    1
Wiel Ø 100 mm dubbel geremd    -    4    4    4
Diagonaalschoor 185-28-21    -    1    1    2
Horizontaalschoor 185-4    -    5    5    5
Driehoeksstab. Standaard 4000-serie    -    -    2    2
Kantplankset 0,75x1,85 mm    -    1    1    1
Totale gewicht (kg) met houten platformen    32    63    83    90


¹)# Indien de steiger in deze configuratie toegepast wordt als vrijstaande steiger, dienen er rondom 4 stabilisatoren toegepast te worden.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX