Eriks
ALTREX

ALTREX Brenta 2 treden

  • ERIKS:12080303
  • Fabrikant:8711563137820
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Brenta – professionele robuuste aluminium trap

De enkele rechte trap Brenta is een robuuste trap uit het Little Giant assortiment van Wing Enterprises. Deze trap kan ook uitstekend in een magazijn worden gebruikt.

Door flauwe hellingshoek gemakkelijk en veilig te beklimmen.
Dankzij de wielen aan het achterrek gemakkelijk te verplaatsen.
Standaard voorzien van inklapbare steunbeugel met handig gereedschapsbakje (m.u.v. 2-treeds).
Grote robuuste bordestreden met rubberen antislip profiel zorgen voor optimaal stacomfort.
Steunbeugel met handig gereedschapsbakje (m.u.v. 2-treeds).
Opslaan in lijst

€ 269,00/ stukexcl. btw

€ 325,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal sporten
2
Stahoogte
45 m
Lengte
0.8 m
Gewicht
7 kg