€ 230,00/ stukexcl. btw
€ 278,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ALTREX |
Type | AER 1045 |
Aantal elementen | 1 |
Max. lengte | 4.5 m |
Aantal sporten | 16 |
Sportafstand | 270 mm |
Uitvoering | AER 1045 |
Min. lengte | 4.5 m |
Max. belasting | 150 kg |
Gewicht | 10 kg |
Materiaal | Aluminium |