Eriks
ALTREX

ALTREX Atlas enkel rechte ladder AER 1029 1x10 sporten, aluminium

  • ERIKS:11955859
  • Fabrikant:8711563162907
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bouwladder Atlas

De Atlas is een lichtgewicht aluminium ladder. Ideaal voor op de bouw of werkplaats. De unieke D-sport zit door de speciale vorm stevig op zijn plek. Bovendien geeft het brede oppervlak je meer stacomfort.
  • Extra diepe sporten, extra steun (37 mm)
  • Het grote antislip stavlak geeft je meer ruimte en daarmee meer stacomfort
  • Geschikt voor professioneel gebruik
  • Benelux uitvoering!
Opslaan in lijst

€ 146,00/ stukexcl. btw

€ 176,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Type
AER 1029
Aantal elementen
1
Max. lengte
2.9 m
Aantal sporten
10
Sportafstand
270 mm
Uitvoering
AER 1029
Min. lengte
2.9 m
Max. belasting
150 kg
Gewicht
6 kg
Materiaal
Aluminium