Eriks
ALTREX

ALTREX ALL ROUND rechte ladder AR 1025 1 x 10

  • ERIKS:11955788
  • Fabrikant:8711563157804
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,00/ stukexcl. btw

€ 106,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal elementen
1
Max. lengte
2.55 m
Aantal sporten
10
Sportafstand
250 mm
Uitvoering
AR 1025
Min. lengte
2.55 m
Max. belasting
150 kg