Eriks
ALTREX

ALTREX ALL ROUND rechte ladder AR 1020 1 x 8

  • ERIKS:11955787
  • Fabrikant:8711563157798
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,00/ stukexcl. btw

€ 91,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal elementen
1
Max. lengte
2.05 m
Aantal sporten
8
Sportafstand
250 mm
Uitvoering
AR 1020
Min. lengte
2.05 m
Max. belasting
150 kg