Eriks
ALTHOFF

ALTHOFF Multi Battery LED hybride spot

  • ERIKS:14591778
  • Fabrikant:4007123676620
Image 1
Accu-LED-werklamp 6050 MH

Uitvoering: slagvaste metalen behuizing met verstelbare standaard en statiefbevestiging. Speciale COB LED voor een gelijkmatige en brede verlichting. Lichtsterkte instelbaar op 4 standen. Compatibel met 18V-accu's van Bosch, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS en MIlwaukee. Levering inclusief 4 interface adapters en tas.

Opmerking: voor het gebruik van Festool- en Flex-accu's is een apart verkrijgbare interface-adapter nodig. De werkelijke verlichtingstijd hangt af van de gebruikte batterij.

Opslaan in lijst

€ 282,81/ stukexcl. btw

€ 342,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTHOFF