Eriks
ALFRA

ALFRA Kernboor HSS-co Ø26x25mm (Weldon)

  • ERIKS:23410352
  • Fabrikant:4030266045787
Image 1
Kernboor HSS-Co, 30 mm snijdiepte

Uitvoering: Met Weldonschacht-Ø 19 mm, 2 meeneemvlakken en 1 verzinking voor Rota-Quick®. .Binnenboring 6,35mm.

Toepassing: Inzetbaar in magnetische standaard- en kolomboormachines met MK-opname. De kernboor verspaant alleen een dunne materiaalring. De nog staande boorkern wordt door een geleidings- en uitwerpstift met een veer uitgestoten. De spanen worden snel naar boven afgevoerd en het breukgevaar wordt geminimaliseerd. Zelfs grote boordiameters hebben relatief slechts weinig energie nodig. De kernboor verspaant in vergelijking met de spiraalboor maar een klein deel van het totaaloppervlak. Het resultaat daarvan is een zeer grote kracht- en tijdsbesparing.
Opslaan in lijst

€ 79,59/ stukexcl. btw

€ 96,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALFRA
Diameter
26 mm
Snijlengte
25 mm
Opnamesysteem
Weldon
Type
Kernboor
Materiaal
HSS-co