Uitvoering: zonder sleutel en zelfspannend in precisieuitvoering met opnameschacht (eendelig).
Boorkop en opnameschacht vormen een eenheid.
Door de compacte bouw wordt een optimale stabiliteit en hoge rondloopnauwkeurigheid (gebaseerd op DIN ISO 10888) verkregen.
Toepassing: voor hoge continubelasting en nauwkeurige werkzaamheden op boormachines, boorstations en speciale boorunits.
Opmerking: het voordeel boven een tweedelig systeem is de 21 mm kortere lengte, dus zeer geschikt voor machines met een kleine werkruimte.
Op aanvraag leverbaar met diamantgecoate spanbek.
€ 275,14/ stukexcl. btw
€ 332,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150