Eriks
ALBRECHT

ALBRECHT Korte boorhouder CNC DIN2080 1-16mm SK40

  • ERIKS:12741955
  • Fabrikant:4317784528399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Korte CNC-boorhouder voor rechts- en linksom draaien

Uitvoering: starre geleidingselementen, geharde en geslepen aan slijtage onderhevige onderdelen zorgen voor een hoge rondloopnauwkeurigheid en lange levensduur. 100% rondloopnauwkeurigheidscontrole met verschillende meetdoorndiameters op verschillende meetpunten, gebaseerd op DIN ISO 10888. Het compacte ontwerp en de hoge stijfheid zorgen voor optimale bewerkingsresultaten. Door de geïntegreerde wormwielaandrijving worden hoge spankrachten bij geringe krachtsinspanning bereikt, houdmoment > 75 Nm bij Ø 13 mm . Door de zelfremmende werking van de wormwielaandrijving is de bewerking ook veilig bij een linksom draaiende en snel afremmende spindel.

Tolerantie conushoek: AT3
Oppervlakteruwheid van de conus: Ra < 0,001 mm
Max. toegestane toerental: 7.000 omw/min
Balancering: voorgebalanceerd tot 7.000 omw/min met een resterende onbalans van max. 40 gmm.

Toepassing: voor het boren, verzinken, ruimen, tappen en voor lichte fijnfreeswerkzaamheden. Voor gebruik in bewerkingscentra, bij draai-, boor- en freesmachines.

Leveringsomvang: korte boorhouder met zeskantsleutel.

Opmerking: bij speciale uitbalancering zijn hoge toerentallen mogelijk.

Opslaan in lijst

€ 407,65/ stukexcl. btw

€ 493,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALBRECHT