Eriks
ALARM

ALARM Trapeziumplaatponstang 700mm

  • ERIKS:12526568
  • Fabrikant:4022668147008
Image 1
Ponstang voor trapeziumplaat

Uitvoering: met verwisselbare, geharde gatenstempels met opgeperste uitwerpveer. De diepteaanslag is verstelbaar in een bereik van 35 tot 105 mm.

Toepassing: voor het snel en eenvoudig gatponsen van trapeziumplaten tot 1,2 mm plaatdikte.

Opslaan in lijst

€ 468,46/ stukexcl. btw

€ 566,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALARM