€ 331,65/ stukexcl. btw
€ 401,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AKO |
Serie | VMP |
Type | 209 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | POM |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN4 |
Bediening | Pneumatisch bediend |
Materiaal code slang/manchet | NR-LX |
Materiaal slang/manchet | NR (natuurrubber) wit |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
Max. stuurdruk | 6.5 bar |
Max. drukverschil bij 20 °C | 4.5 bar |