Eriks
AKO

AKO Slangafsluiter Serie: VMP Type: 209 POM NR-LX Pneumatisch bediend PN4 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:12120958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Polyoxymethyleen slangafsluiter, BSP binnendraadaansluiting, pneumatisch bediend, met uitwisselbaar rubberen manchet.

Toepassing

Algemene industrie en zwaardere industriële processen, abrasieve en corrosieve vloeistoffen, voedingsmiddelen industrie zoals wijnproductie en bierbrouwerijen, farmacie en in vacuüm transportsystemen.
Opslaan in lijst

€ 192,60/ stukexcl. btw

€ 233,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKO
Serie
VMP
Type
209
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
POM
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN4
Bediening
Pneumatisch bediend
Materiaal code slang/manchet
NR-LX
Materiaal slang/manchet
NR (natuurrubber) wit
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. stuurdruk
6.5 bar
Max. drukverschil bij 20 °C
4.5 bar