€ 561,15/ stukexcl. btw
€ 678,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AKO |
Serie | VMC-R |
Type | 210R |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Aansluiting | Laseind |
Normering las aansluiting | DIN 11850 row 2 |
Bediening | Pneumatisch bediend |
Materiaal code slang/manchet | EPDM |
Materiaal slang/manchet | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Max. stuurdruk | 8 bar |
Max. drukverschil bij 20 °C | 6 bar |