Eriks
AKO

AKO Slangafsluiter Serie: VMC-R Type: 210R Roestvaststaal (RVS) EPDM Pneumatisch bediend Laseind DIN 11850 row 2 DN15

  • ERIKS:12306144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slangafsluiter voorzien van roestvaststalen slangpilaaraansluiting, pneumatisch bediend, met uitwisselbaar rubberen manchet.

Toepassing

Algemene industrie en machinebouw, abrasieve en corrosieve stoffen, voedingsmiddelen industrie, slurries, poeders en granulaten en in vacuüm transportsystemen.
Opslaan in lijst

€ 417,15/ stukexcl. btw

€ 504,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKO
Serie
VMC-R
Type
210R
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN15
Aansluiting
Laseind
Normering las aansluiting
DIN 11850 row 2
Bediening
Pneumatisch bediend
Materiaal code slang/manchet
EPDM
Materiaal slang/manchet
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. stuurdruk
8 bar
Max. drukverschil bij 20 °C
6 bar