€ 858,15/ stukexcl. btw
€ 1.038,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AKO |
Serie | VMC-R |
Type | 210R |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Aluminium |
Kwaliteitsklasse | AlSi10Mg |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Aansluiting | Laseind |
Normering las aansluiting | DIN 11850 row 2 |
Bediening | Pneumatisch bediend |
Materiaal code slang/manchet | NBR-LW |
Materiaal slang/manchet | NR (natuurrubber) wit |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
Max. stuurdruk | 8 bar |
Max. drukverschil bij 20 °C | 6 bar |