€ 277,65/ stukexcl. btw
€ 335,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AKO |
Serie | VMC-G |
Type | 210DR |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Aluminium |
Kwaliteitsklasse | AlSi10Mg |
Nom. binnendiameter | 1" (25) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Bediening | Pneumatisch bediend |
Materiaal code slang/manchet | NR-X |
Materiaal slang/manchet | NR (natuurrubber) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
Max. stuurdruk | 8 bar |
Max. drukverschil bij 20 °C | 6 bar |