€ 2.505,60/ stukexcl. btw
€ 3.031,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AKO |
Serie | VMC-F |
Type | 210FL |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Nom. binnendiameter | DN80 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap flens | PN10 |
Bediening | Pneumatisch bediend |
Materiaal code slang/manchet | EPDM |
Materiaal slang/manchet | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Max. stuurdruk | 8 bar |
Max. drukverschil bij 20 °C | 6 bar |