Eriks
AKO

AKO Slangafsluiter Serie: VMC-F Type: 210FL Roestvaststaal (RVS) EPDM Pneumatisch bediend Flens DN25 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:12392891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvaststalen slangafsluiter, voorzien van roestvaststalen flensaansluiting, pneumatisch bediend, met uitwisselbaar rubberen manchet.

Toepassing

Algemene industrie en machinebouw, abrasieve en corrosieve stoffen, voedingsmiddelen industrie, slurries, poeders en granulaten en in vacuüm transportsystemen.
Opslaan in lijst

€ 581,85/ stukexcl. btw

€ 704,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKO
Serie
VMC-F
Type
210FL
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN25
Aansluiting
Flens
Druktrap flens
PN10
Bediening
Pneumatisch bediend
Materiaal code slang/manchet
EPDM
Materiaal slang/manchet
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. stuurdruk
8 bar
Max. drukverschil bij 20 °C
6 bar