Eriks
AKO

AKO Slangafsluiter Serie: VF Type: 208 Aluminium NR-X Pneumatisch bediend PN6 Flens DN50 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:10051531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Abrassieve media.
  • Corrosieve stoffen.
  • Slurries.
  • Poeders.
  • Granulaten.
  • Voedingsmiddelen.
  • Vacuüm transportsystemen.
  • Algemene industrie.
  • Machinebouw.
Bijzonderheden
  • Uitgebreide keuze in slang (manchet) materialen.
  • Uitwisselbaar rubber manchet.
Opties
  • ASME Class 150 flenzen.
  • Magneetventiel.
  • Snelontluchter.
  • Eindschakelaar.
  • Explosieveilige uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 475,65/ stukexcl. btw

€ 575,54incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKO
Serie
VF
Type
208
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Aluminium
Kwaliteitsklasse
AlSi10Mg
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN6
Druktrap flens
PN10
Bediening
Pneumatisch bediend
Materiaal code slang/manchet
NR-X
Materiaal slang/manchet
NR (natuurrubber)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. stuurdruk
8 bar
Max. drukverschil bij 20 °C
6 bar