€ 781,65/ stukexcl. btw
€ 945,80incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AKO |
Serie | VF |
Type | 208 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Aluminium |
Kwaliteitsklasse | AlSi10Mg |
Oppervlaktebescherming | Fabrikant standaard |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN6 |
Druktrap flens | PN10 |
Bediening | Pneumatisch bediend |
Materiaal code slang/manchet | NR-X |
Materiaal slang/manchet | NR (natuurrubber) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
Max. stuurdruk | 8 bar |
Max. drukverschil bij 20 °C | 6 bar |