€ 131,40/ stukexcl. btw
€ 158,99incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AKO |
Serie | 03X |
Type | 217 |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Geschikt voor type | 208 |
Kleur buitenwand | Zwart |
Kleur binnenwand | Zwart |
Materiaal code slang/manchet | NR-X |
Materiaal slang/manchet | NR (natuurrubber) |
Materiaal binnenwand | NR (natuurrubber) |
Materiaal buitenwand | NR (natuurrubber) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |