€ 318,60/ stukexcl. btw
€ 385,51incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AKO |
Serie | 02X |
Type | 217 |
Nom. binnendiameter | DN80 |
Geschikt voor type | 208 |
Kleur buitenwand | Zwart |
Kleur binnenwand | Wit |
Materiaal code slang/manchet | NR-LX |
Materiaal slang/manchet | NR (natuurrubber) |
Materiaal binnenwand | NR (natuurrubber) wit |
Materiaal buitenwand | NR (natuurrubber) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |