Eriks
AKO

AKO Manchet voor slangafsluiter Serie: 02X Type: 217 NR-LX Geschikt voor type: 208 DN15

  • ERIKS:10050794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slang (manchet) voor pneumatische bediende slangafsluiter, natuurrubber (voedingsmiddelen kwaliteit).

Toepassing
  • Voedingsmiddelen industrie.
Bijzonderheden
  • Natuurrubber.
  • Slijtvaste kwaliteit.
  • Levensmiddelen bestendig.
Opslaan in lijst

€ 61,92/ stukexcl. btw

€ 74,92incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKO
Serie
02X
Type
217
Nom. binnendiameter
DN15
Geschikt voor type
208
Kleur buitenwand
Zwart
Kleur binnenwand
Wit
Materiaal code slang/manchet
NR-LX
Materiaal slang/manchet
NR (natuurrubber)
Materiaal binnenwand
NR (natuurrubber) wit
Materiaal buitenwand
NR (natuurrubber)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C