Eriks
AKATHERM

AKATHERM Voorlaskraag gegroefd PE-100 SDR 17 Kunststoflaseind lang 160mm

  • ERIKS:11246588
Image 1
geschikt voor stomplas- en elektrolas / water 10 bar/gas 5 bar / kleur zwart / Het toepassen van een vlinderklep in overleg
Opslaan in lijst

€ 67,20/ stukexcl. btw

€ 81,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKATHERM
Vorm
Voorlaskraag
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
160 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind lang
Druktrap artikel
SDR 17
Geschikt voor elektrolasmof
Ja
Gerild
Ja
Afdichtingsvlak
Pakkingsgroeven
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C
Lengte
195 mm