€ 68,10/ stukexcl. btw
€ 82,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AKATHERM |
Vorm | Voorlaskraag |
Materiaal | PE-100 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 200 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Druktrap artikel | SDR 17 |
Gerild | Ja |
Aansluiting 1 alleen voor stuiklas | Ja |
Afdichtingsvlak | Pakkingsgroeven |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 45 °C |
Lengte | 100 mm |