Eriks
AKATHERM

AKATHERM Voorlaskraag gegroefd PE-100 SDR 17 Kunststoflaseind 160mm

  • ERIKS:10043623
Image 1
Stomplas
  • water 10 bar
  • gas 5 bar
  • kleur zwart

Het toepassen van een vlinderklep in overleg
Opslaan in lijst

€ 38,18/ stukexcl. btw

€ 46,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKATHERM
Vorm
Voorlaskraag
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
160 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
SDR 17
Gerild
Ja
Aansluiting 1 alleen voor stuiklas
Ja
Afdichtingsvlak
Pakkingsgroeven
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C
Lengte
80 mm