Eriks
AKATHERM

AKATHERM Voorlaskraag gegroefd PE-100 SDR 11 Kunststoflaseind 280mm

  • ERIKS:10043646
Image 1
stomplas / water 16 bar/gas 10 bar / kleur zwart / Het toepassen van een vlinderklep in overleg
Opslaan in lijst

€ 139,50/ stukexcl. btw

€ 168,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKATHERM
Vorm
Voorlaskraag
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
280 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
SDR 11
Gerild
Ja
Aansluiting 1 alleen voor stuiklas
Ja
Afdichtingsvlak
Pakkingsgroeven
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C
Lengte
100 mm