Eriks
AKATHERM

AKATHERM T-stuk 90° PE-100 SDR 17 Kunststoflaseind 280mm

  • ERIKS:11246629
Image 1
Spie-eind voor elektrolasmof, spuitgegoten. PE-100. SDR17. PN10 SF 1,25.
Opslaan in lijst

€ 1.222,50/ stukexcl. btw

€ 1.479,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKATHERM
Vorm
T-stuk
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
280 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
SDR 17
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PE-100
Materiaal aansluiting 3
PE-100
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C