Eriks
AKATHERM

AKATHERM T-stuk 90° PE-100 SDR 11 Kunststoflaseind 160mm

  • ERIKS:10045244
Image 1
Stuiklas, spuitgegoten. PE-100. SDR11. PN16 SF 1,25.
Opslaan in lijst

€ 250,13/ stukexcl. btw

€ 302,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKATHERM
Vorm
T-stuk
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
160 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
SDR 11
Bochthoek
90 °
Materiaal aansluiting 2
PE-100
Materiaal aansluiting 3
PE-100
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C