€ 116,25/ stukexcl. btw
€ 140,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AKATHERM |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | PE-100 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 125 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Druktrap artikel | SDR 11 |
Bochthoek | 90 ° |
Materiaal aansluiting 2 | PE-100 |
Materiaal aansluiting 3 | PE-100 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |