Eriks
AKATHERM

AKATHERM Puntstuk PP-H SDR11 50x1.1/2"

  • ERIKS:10047224
Image 1
Puntstuk PP-H SDR11 PN10 stomplas 50X1.1/2" conische buitendraad met zeskant, aansluiting alleen voor kunststof draad, geen PP aantastende draadafdichtingspasta gebruiken, installeer met een lage mechanische belasting en vermijd grote cyclische temperatuurveranderingen
Opslaan in lijst

€ 44,08/ stukexcl. btw

€ 53,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKATHERM
Vorm
Puntstuk
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Nom. binnendiameter 2
1.1/2"
Aansluiting
Kunststoflaseind
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee