Eriks
AKATHERM

AKATHERM Knie 90° PE-100 SDR17 spiegellas 75

  • ERIKS:11246537
Image 1
Spie-eind voor elektrolasmof, spuitgegoten. PE-100. SDR17. PN10 SF 1,25.
Opslaan in lijst

€ 34,13/ stukexcl. btw

€ 41,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKATHERM
Vorm
Elleboog
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C