€ 1.120,50/ stukexcl. btw
€ 1.355,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AKATHERM |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | PE-100 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 315 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Druktrap artikel | PN10 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Bochthoek | 45 ° |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 45 °C |