Eriks
AKATHERM

AKATHERM Knie 45° PE-100 SDR17 spiegellas 125

  • ERIKS:11246524
Image 1
Spie-eind voor elektrolasmof, spuitgegoten. PE-100. SDR17. PN10 SF 1,25.
Opslaan in lijst

€ 106,13/ stukexcl. btw

€ 128,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKATHERM
Vorm
Elleboog
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
125 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
45 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C