Eriks
AKATHERM

AKATHERM Knie 45° PE-100 SDR11 spiegellas 160

  • ERIKS:11246320
Image 1
Spie-eind voor elektrolasmof, spuitgegoten. PE-100. SDR11. PN16 SF 1,25.
Opslaan in lijst

€ 188,63/ stukexcl. btw

€ 228,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKATHERM
Vorm
Elleboog
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
160 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
45 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C