Eriks
AKATHERM

AKATHERM Centrisch verloopstuk PE-100 SDR17 spiegellas 90x75

  • ERIKS:11247416
Image 1
Spie-eind voor elektrolasmof, spuitgegoten. PE-100. SDR17. PN10 SF 1,25.
Opslaan in lijst

€ 40,20/ stukexcl. btw

€ 48,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKATHERM
Vorm
Reduceerstuk
Centrisch
Ja
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
75 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Ja
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C