€ 222,38/ stukexcl. btw
€ 269,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AKATHERM |
Vorm | Reduceerstuk |
Centrisch | Ja |
Materiaal | PE-100 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 280 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 200 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Druktrap artikel | PN16 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 45 °C |