Eriks
AKATHERM

AKATHERM Centrisch verloopstuk PE-100 SDR11 125x110

  • ERIKS:10044783
Image 1
Stuiklas, spuitgegoten. PE-100. SDR11. PN16 SF 1,25.
Opslaan in lijst

€ 28,65/ stukexcl. btw

€ 34,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKATHERM
Vorm
Reduceerstuk
Centrisch
Ja
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
125 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
110 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C