€ 343,88/ stukexcl. btw
€ 416,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AKATHERM |
Vorm | Bocht |
Materiaal | PE-100 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 250 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Druktrap artikel | PN10 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Bochthoek | 90 ° |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 45 °C |