Eriks
AKATHERM

AKATHERM Bocht 90° PE-100 SDR17 140

  • ERIKS:10044598
Image 1
Stuiklas, R=D, spuitgegoten. PE-100. SDR17. PN10 SF 1,25.
Opslaan in lijst

€ 99,00/ stukexcl. btw

€ 119,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKATHERM
Vorm
Bocht
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
140 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C