Eriks
AKATHERM

AKATHERM Bocht 90° PE-100 SDR11 75

  • ERIKS:10044612
Image 1
Stuiklas, R=D, spuitgegoten. PE-100. SDR11. PN16 SF 1,25.
Opslaan in lijst

€ 20,03/ stukexcl. btw

€ 24,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKATHERM
Vorm
Bocht
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C