€ 422,70/ stukexcl. btw
€ 511,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AKATHERM |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flenssoort | Blindflens |
Druktrap flens | PN10 |
Norm flens | DIN 2501 |
Materiaal | PP met staalkern |
Nom. binnendiameter | DN250 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 250 mm |
Steekcirkel | 350 mm |
Aantal boutgaten | 12 |
Diameter boutgat | 22 mm |
Dikte flens | 30 mm |
Kleur | Zwart |