Eriks
AKATHERM

AKATHERM Blindflens PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN25 32mm

  • ERIKS:10042697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,40/ stukexcl. btw

€ 100,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKATHERM
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Blindflens
Druktrap flens
PN10
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
PP met staalkern
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Steekcirkel
85 mm
Aantal boutgaten
4
Diameter boutgat
14 mm
Dikte flens
16 mm
Kleur
Zwart