€ 333,30/ stukexcl. btw
€ 403,29incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AKATHERM |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flenssoort | Blindflens |
Druktrap flens | PN10 |
Norm flens | DIN 2501 |
Materiaal | PP met staalkern |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 200 mm |
Steekcirkel | 295 mm |
Aantal boutgaten | 8 |
Diameter boutgat | 22 mm |
Dikte flens | 24 mm |
Kleur | Zwart |