€ 80,10/ stukexcl. btw
€ 96,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | AKATHERM |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flenssoort | Blindflens |
Druktrap flens | PN10 |
Norm flens | DIN 2501 |
Materiaal | PP met staalkern |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 20 mm |
Steekcirkel | 65 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Diameter boutgat | 14 mm |
Dikte flens | 12 mm |
Kleur | Zwart |