Eriks
AKATHERM

AKATHERM Blindflens PP met staalkern Zwart Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN125 140mm

  • ERIKS:10042704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 241,20/ stukexcl. btw

€ 291,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
AKATHERM
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Blindflens
Druktrap flens
PN10
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
PP met staalkern
Nom. binnendiameter
DN125
Uitwendige buisdiameter aansluiting
140 mm
Steekcirkel
210 mm
Aantal boutgaten
8
Diameter boutgat
18 mm
Dikte flens
24 mm
Kleur
Zwart